シボナシレザー風スリッパ

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5足) 注文コード 19176377 品番 A115211
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

上品なカラーのビニールスリッパ。抗菌剤を練りこんだ生地を使用。
甲裏はポリエステル生地なので足を入れてもヒヤッとしません。
底面の縫い取りに生地と同色の糸を使うなど、細かいところもこだわりました。

サイズ(cm)23〜25.5 ブラック 材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステル サイズM タイプ前閉じタイプ 機能抗菌 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-20
用途:
整骨院の患者用スリッパとして
医療・福祉・介護関連業

サイズがMとLがあって迷ったが色がLは3色しかなかったのでMにした。
Mは今まで使っていたスリッパとほぼ同じサイズでちょうどよかった。
どのスリッパもこのサイズが標準なのだろう。
色はサンドベージュにしたが安っぽくなくて◎。
五足セットでこの値段でこのクオリティであれば満足。

対象商品:
19176404
2024-08-11
用途:
患者さん用
医療・福祉・介護関連業

毎年このシリーズで色替して使っています。
一年で廃棄するのが勿体無いくらいの耐久性があります。
他社のは、あるくときパタパタ音がうるさいけど、これはその点良いです。

対象商品:
19176447
2019-12-12
用途:
寮来客用
教育・研究機関

年明けの寮行事に利用します。
良いものを購入させていただきありがとうございました。

対象商品:
19176352
2017-06-16
用途:
歯科医院の患者用
医療・福祉・介護関連業

25cmまでの大きさのスリッパが他になく、モノタロウさんで、見つかってよかった。
他の色もあればなおよい。

1人が参考にしています
対象商品:
19176447
2017-05-12
用途:
衛生管理された部屋に入室する際の来客者用
医療・福祉・介護関連業

施設見学者用に用意しましたが、裏地に滑り止め加工された物をチョイスし、ちょっと高級感のある厚手の感じが好評です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする