テンダイ
テンダイの スリッパ
テンダイの 業務用スリッパ
スマートビニールスリッパ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(5足)
注文コード
19176517
品番
A115226
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
まとめて買いたいコンパクトなお徳用ビニールスリッパ。
底面は熱圧着方式を採用しており、糸ほつれの心配がありません。
ベーシックなカラーでどのようなシーンにもマッチします。
色
ダークブラウン
材質
PVC(抗菌加工なし)
タイプ
前閉じタイプ
サイズ(cm)
23.5〜26
靴タイプ
スリッパ