レザー風外縫いスリッパ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176587 品番 A115025
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

高級感のあるシボが特徴のビニールスリッパ。足ムレしにくい前あきタイプ。
抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。
足にフィットして履きやすい外縫いタイプ。

ピンク 材質(表地)PVC、(底面)EVA、(甲裏)ポリエステル タイプ前あきタイプ サイズ(cm)23〜25.5 機能滑り止め、抗菌 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:522

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-16
用途:
お客様あるいは従業員の室内履きとして使用
教育・研究機関

今までいろいろなスリッパを使用してきましたが、価格と品質を考えた際に、一番優れているように思います。毎日使いますが、すぐに壊れてしまうこともなく、非常に満足しています。次に購入するときも同じものを購入したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
19176562
2026-03-17
用途:
神社で使用
その他業種

以前の物は劣化が凄く、この商品なら長持ち出来ると思います。

対象商品:
19176596
2022-07-27
用途:
自宅トイレ用
その他業種

ずっとこれを使っていて、汚れが落ちなくなったので買い替えたかったのですが、近隣で見つけられずにいました。丈夫だし足入れも楽だし拭くことができ、気に入っています!惜しむらくは色ですかね。北欧カラーのような彩度の低い色でバリエーションが増えれば言うことないのですが。

対象商品:
19176587
2022-10-27
用途:
自宅用
その他業種

軽くて色もピンクで可愛く、アルコールで拭けますし、お手頃価格で気に入りました。
今のが古くなったらまた注文したいです。

2人が参考にしています
対象商品:
19176562
2022-05-15
用途:
お客様用スリッパ
サービス業

お値段以上です!
ダークブルーは濃紺で作りもしっかりしています。

汚れたらリピします。

対象商品:
19176562
2021-03-17
用途:
待合室用

15年位このスリッパを使用し、年1回程度で入れ替えています。アルコールで清拭してもベタつかず、足のサイズが大きい男性でも余裕で履ける良い商品です。モノタロウで買えて良かったです。

4人が参考にしています
対象商品:
19176587
2020-12-04
用途:
店舗で女性客に。
サービス業

色も思った通りの可愛いピンクで、梱包も丁寧でした。
安かったわりには、しっかりできていると思います。
後は耐久性ですね。

1人が参考にしています
2020-08-27
用途:
トイレ
ワンテッド有限会社 様

購入当初の曲がり癖が取れて使いやすくなった。前が覆われているものうより、使い勝手が良い。掃除もし易い。これならリピートしても良い。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする