抗菌プリントスリッパ

(19件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176605 品番 A115220
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

かわらしいマークで抗菌仕様をお客様にアピール。
甲裏はポリエステル生地なので、ヒヤッとせず、脱げにくいです。
底面かかと部には滑り止め付き。

オレンジ 材質(表地・底)PVC 抗菌剤入、(滑り止め部)PVC、(甲裏)ポリエステル タイプ前閉じタイプ サイズ(cm)23〜25.5 機能抗菌 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:521

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-28
用途:
買い替え
教育・研究機関

コロナが始まるときに購入。絵柄が剥げてきたので買い換えました

2025-03-15
用途:
トイレスリッパ
製造業

会社のトイレで使用してます。大変可愛くて、クッション性もよく、かかと部分の厚みもあり好評です。追加注文考えています。

対象商品:
19176623
2025-03-13
用途:
お客様の履き替えよう
建設業・工事業

男女同じスリッパを使用していましたが、自前のスリッパを持ってこられている女性客様をお見掛けし、今回女性客様専用のスリッパとして購入しました。抗菌マークが好評です。

対象商品:
19176605
2024-02-28
用途:
事務所のトイレ用
建設業・工事業

しっかりした作りでした。洗う事も可能なので清潔に使えそうで購入して良かったです。

対象商品:
19176605
2024-03-13
用途:
仕事および普段使い

抗菌の大きなイラストがアピールとして良いようです。

対象商品:
19176614
2023-11-13
用途:
女子トイレ
有限会社菊池製作所 様

抗菌であり、履き心地が良く、汚れたら拭けるので購入。約3年使用しても、クッション部がしっかりしたままでした。今回は3年使用したこと、バイキンの可愛い絵が薄汚れて可哀想になったので交換で購入しました。

対象商品:
19176614
2023-08-05
用途:
トイレ専用
その他業種

履き心地はクッション効いていていい感じです。
プリントが可愛く、見た目も良いです。

対象商品:
19176623
2023-03-08
用途:
会社用
製造業

しっかりした作りです。
バイキンマンがかわいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする