曜日別特売
A115018 トイレスリッパ テンダイ 19176632

トイレスリッパ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ベージュ
サイズ(cm)23~25.5
内容量1足注文コード19176632品番A115018
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

シンプルなデザインで使いやすいトイレスリッパ。つま先まで覆うタイプで
足元を汚れから守ってくれます。甲裏はビニール素材で、お手入れカンタン。
抗菌剤を練りこんだビニール生地を使用。底面は軽くて丈夫なEVA素材。

モノタロウではこんなお得な商品も!
サイズ(cm)23~25.5ベージュ材質(表地・甲裏)PVC 抗菌剤入、(底)EVAサイズMタイプ前閉じタイプ適合場所トイレ靴タイプスリッパ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-04
用途: トイレ用

優しいベージュの色合いが良かったです。履き心地もよくシンプルなイラストでいいと思います。

対象商品 : 19176632
2024-05-13
用途: 施設内トイレ
教育・研究機関

紺とベージュでLサイズ、Мサイズ一組ずつの購入しました。シンプルなデザインで分かりやすく、履き心地もふわふわでしっかりしています。

対象商品 : 19176648
2023-12-09
用途: トイレ使用
サービス業

厚手でしっかりした作りです。履き心地も良く、長持ちします。

対象商品 : 19176632
2023-03-09
用途: 事務所のトイレ用

女性用トイレで使用するために、Mサイズを購入しました。
作りもしっかりしていますし、おおむね問題ありません。
ただ、ベージュの色が画像よりも濃い気がします。
抗菌素材を使用されているのであれば、「抗菌」と刻印されていてもいいのではないかと思いました。

対象商品 : 19176648
2022-07-13
用途: トイレ使用時

マークがトイレっぽくて購入しました。つま先までしっかりガードされていて、掃除のときもきれいに拭き上げやすいです。サイズも女性にちょうど良いサイズで、男性用トイレも紺色の同じものを購入してかわいくお揃いにしています。色の配色もセンスいいです。

対象商品 : 19176648
2022-07-21
用途: トイレ用
製造業

全てのトイレスリッパを定期的に替えると30足ほど必要ですが、いつも在庫があるので使っています。

対象商品 : 19176632
2022-07-08
用途: 塾のトイレ
エデュケアアカデミー教育・研究機関

しっかりしていて、衛生的にもビニールなので安心です。

対象商品 : 19176632
2021-10-13
用途: 公民館のトイレスリッパ
その他業種

しっかりとした作りです。
サイズも2種類あり、各2足ずつ購入しました。
抗菌処理済みなら、「抗菌」と表示してあると良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする