コンフォートオフィスサンダル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176745 品番 A315004
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

足裏の形にフィットするスリッパ。高級感のある合皮素材を採用。
甲裏は肌ざわりのやさしい布素材。足ムレしにくい前あきタイプ。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。底面かかと部に滑り止め付き。

サイズ(cm)24.5〜26.5 アイボリー 材質(表地)PU合皮、(底面)EVA、(甲裏)ポリエステル サイズL 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:526

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-26
用途:
来客用スリッパ
卸売・小売業

今まで使用してたスリッパが階段の上り下りが危険なため購入
男女問わずスムーズに階段の上り下りが可能となりました
お客様の反応が楽しみです

対象商品:
19176718
2022-11-24
用途:
事務所内にいるときに履く、良ければお客様用にしたかった
建設業・工事業

他様のレビューを見てすごく楽しみにして、
購入を決めたのですが、期待しすぎました。
残念ながら自分的には高級感は無かったです。
軽いのは良いが、パタ,パタと歩くたびに音が出てしまいます。
甲高(足幅も広い)だからか、甲の部分がうまくフィットせず、痛い感じ。
個々に調節できるようにマジックテープみたいに甲の部分がなっていると
良いかもしれません。足の形によって評価が分かれる商品だと思いました。
残念。

1人が参考にしています
対象商品:
19176718
2021-12-06
用途:
来社された女性のお客様

普通のスリッパだとどうしても隙間がありプカプカ浮いて、階段などでスリッパが抜けてしまうことがあって購入しました。見た目はぷっくりしていておおきいのかな?と思ったのですが履いてみると足にフィットして足から抜けることがなくとてもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19176736
2020-09-08
用途:
事務所で履く
その他業種

見た目高級感があります。土踏まずのところが少し盛り上がっていて、はいていて気持ちよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19176736
2018-01-18
用途:
室内での組み付け作業時
株式会社 名光産業 様

値段の割には非常に軽く、使いやすいです。
このコスパでは満足でしょう、あとは耐久性ですね。
使い始めてなので、これからです。
客用スリッパとしても、今後は替えていこうかと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
19176736
2017-06-27
用途:
仕事履き
教育・研究機関

軽くて足にぴったり吸いつくような感じです。夏は暑いですね、冬に使えば完璧ではないでしょうか。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする