EVAサンダル

(14件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176797 品番 A115046
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,044
販売価格(税別)
949

ビーチサンダルなどにも使われるEVA素材を使用したサンダル。
軽量で適度なクッション性があります。底面は滑り止めの模様入り。
甲裏はポリエステル生地張りで、肌あたりがやわらか。

サイズ(cm)25〜27 ブラック 材質(表地・底)EVA、(甲裏)ポリエステル サイズL 靴タイプサンダル

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-27
用途:
事務所用
製造業

軽くて履きやすいです。昔のビーチサンダルに似た感じで
買ってよかったです。

対象商品:
19176788
2022-10-25
用途:
作業以外の休憩中など
建設業・工事業

軽くていいね! 底が厚くて堅いので屋外での使用もOK!

対象商品:
19176788
2023-05-20
用途:
自宅用
製造業

これまでとは微妙に風合いが変わった様な気がする、気のせいか。

1人が参考にしています
対象商品:
19176788
2020-02-29
用途:
室内履きとして
サービス業

使用当初は足になじまないような履き心地ですが、使用開始から1週間程度で自分の足の形になじんできます。おすすめです。

対象商品:
19176797
2019-10-29
用途:
2階ベランダでの移動、作業
アトリエ大和田 様

甲の部分のホールド感はまずまずですが、底部分が硬く 氏ならないので
パタパタと歩く感じになりますがベランダ限定なので良しとします

対象商品:
19176763
2019-07-09
用途:
普段使い
九州オートモービル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

滑らないし軽いし、楽だ
安全靴を履くので休んでる時は、履き替えてます。快適です。

対象商品:
19176788
2019-10-12
用途:
トイレ用
サービス業

指が出るタイプですが材質なのでしょうか履くと少し暖かいです。これからの時期は良いでしょう。夏場は厳しいかもです。

対象商品:
19176788
2019-03-19
用途:
自宅のベランダで使用
サービス業

軽くて水に濡れても、直ぐに乾くので気に入ってます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする