フィッティングサンダル

(21件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 19176815 品番 SS27202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

医療施設や飲食店にオススメのPVC成型サンダル。
丈夫な一体成型で、丸ごと水洗いもできます。
アルコール拭きできるPVC素材。底面には滑り止め模様付き。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質PVC ネイビー サイズL サイズ(cm)25.5〜26.5 靴タイプサンダル

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:525

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 21
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-03
用途:
敷地内履き
サービス業

もう少し柔らかい素材で有れば、もつと良いと思いました。

対象商品:
19176815
2024-10-07
用途:
ベランダ用に

価格の割に品質(質感)が良く、目的は十分果たされる。

対象商品:
19176815
2023-02-22
用途:
屋外デッキ移動用
建設業・工事業

三度目の購入。ちょっと重いですが甲部分が広く品名どおりしっかり足にフィットするので、横ずれして足を挫くようなことはありません。また継ぎ目がないPVC素材の一体成型なので雨などで濡れても滲みこまず、内側だけ拭いてすぐ履けるので干す手間も要りません。

最初に買った物は屋外で毎日頻繁に脱ぎ履きして、直射日光もあたる場所に放置状態で結構雑な扱いになっていますが、丸二年経過して甲部分が多少いたんできている程度なので耐久性もあり丈夫です。ただし左右両方とも同じ箇所が破損しており、アッパー内側部の踵寄りの付け根部分が爪先側から裂けてきていることから、形状や厚みの変更、荷重の分散などメーカー側での改良の余地はあると思います。

価格面も含め、総じて満足できる商品でおすすめできます。

3人が参考にしています
対象商品:
19176815
2022-08-08
用途:
トイレ用・外履き用
建設業・工事業

しっかりとした作りなので、かなり頑丈であるが、重たいので、長く履き続けると足が痛く辛い。

2人が参考にしています
対象商品:
19176806
2022-05-13
用途:
玄関回り用

少し、重いですが一日中履くものではないので、このお値段なら、十分です。

対象商品:
19176815
2022-03-13
用途:
外ばき
クリサキ 様

履き心地は、ソフトで素足で履いても大丈夫です。しかし、芯はしっかりしており安定感があります。なかなか良いと思います。

対象商品:
19176806
2023-01-12
用途:
調理作業等
教育・研究機関

サイズ、値段には満足しています。色違いがあるともっとよいと思います。

対象商品:
19176806
2021-07-28
用途:
日常
運輸・通信業

滑らないということで買いました。値段の割に十分期待に応えてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする