A115101 パイル地携帯スリッパ 2 テンダイ 19176824

パイル地携帯スリッパ 2

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19176824 品番A115101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

くつろぎの時間に欠かせない、パイル地の使いきりタイプスリッパ。
携帯に便利な袋付きで、お客様にそのままお持ち帰りいただける心遣いも◎
底面は軽くて丈夫なEVA素材。足ムレしにくい前あきタイプ。

サイズ(cm)24〜27 ネイビー 材質(表地)ポリエステル、(底)EVA タイプ使い捨てスリッパ 靴タイプスリッパ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19176824 A115101 58099825 A117101 パイル地携帯スリッパDC テンダイ パイル地携帯スリッパDC テンダイ 1足 219 税込241 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19176833
2022-09-22
用途:
リフォーム完成後の現場
株式会社ヨコヤマ 様 (卸売・小売業)

一足一足袋に入っていて清潔で良いと思います
今回白と黒の2色を1足ずつ各自に持たせました。

対象商品:
19176833
2018-01-18
用途:
MC竣工検査室内履き
株式会社協和日成 様 (建設業・工事業)

一日履いていても壊れず履きやすく検査用に最適です。

対象商品:
19176833
2017-12-05
用途:
エステサロンで使用
ベラミ銀座 様 (サービス業)

パイル生地も厚手でしっかりしているため高級感もありとても良かったです。

対象商品:
19176833
2021-08-16
用途:
入店時に使用、持ち帰り。
テスワークス 様

一般のホテルと変わらない、もう少しコスパに努力して欲しい。

対象商品:
19176824
2017-02-11
用途:
公民館で使用
有限会社安谷 様

テスト購入です。
今ある分が無くなり次第発注予定です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする