不織布スリッパ 2

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10足) 注文コード 19176867 品番 A115109
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

お得で清潔な不織布の使いきりタイプスリッパ。1足ずつPP袋入り。
足ムレしにくい前あきタイプと、つま先まで覆うかぶりタイプをご用意。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。

サイズ(cm)24〜27 材質(表地)ポリエステル不織布、(底)EVA タイプかぶり 靴タイプスリッパ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19176858
2021-10-26
用途:
清掃作業時及び募集部屋の来客用

清掃時は汚れても気にならないでいて、使い込んでも結構長く持ちます。

1人が参考にしています
対象商品:
19176867
2021-01-12
用途:
個別包装が良かった
建設業・工事業

値段の割に普通に使えて良かった。お客様先で前あきだと靴下が汚れているとか色々と気になるのでかぶりを利用しました。残念なことに1足が履いたらかぶりの部分がバラバラに分解したのでビックリしました。20足中1足だけなので取りあえず又リピートします。

対象商品:
19176867
2021-02-12
用途:
大学オープンキャンパスで来校された受験生/家族に配布する。
広島都市学園大学 様 (教育・研究機関)

甲部分がぺっちゃんこなので最初にはくときにしゃがむ必要がある。1日はいても足の裏は問題ない。履き心地は良いですよ。最初だけですね。

対象商品:
19176867
2018-06-08
用途:
往診の時に、先生と看護師が履きます。

うちの診療所は下町です。高齢化で最近、家の中もすごいことになっています。往診先は高齢・独居の方が多く、寂しいので室内で犬もネコも飼っておられますので、前が詰まった使い捨てスリッパはとても便利です。心おきなく捨てられ、助かります。

対象商品:
19176858
2016-12-03
用途:
新築現場 網戸取付作業

簡易的で、かつ軽量で、想定していた通りの品質でした。
満足しています。

対象商品:
19176858
2021-03-18
用途:
お客様の宅内工事で使用

購入は以前なのですが、本日使ってみようとしたら、履き口で足の甲に掛かる部分が根本部分からボロボロに破れ全く使い物になりませんでした。 まるで金魚すくいの網状態です。役に立ちません。

対象商品:
19176858
2016-06-15
用途:
訪問先で
農・林・水産業

ハネと底の縫い合わせ部の縫い代がほとんど無いので3pほど縫えていないものが半足2枚あった。今5足使っていて同じ箇所が同じように2枚も不良があるのは品質が悪い。また不良があるとみっともないから他で使い切って、これは2度と買わない。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
不良品の可能性がございます。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする