A115104 使い捨てパイルスリッパ 2 テンダイ 19176876 A115104 使い捨てパイルスリッパ 2 テンダイ 19176876 A115104 使い捨てパイルスリッパ 2 テンダイ 19176876

使い捨てパイルスリッパ 2

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(5足) 注文コード 19176876 品番 A115104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939

くつろぎの時間に欠かせない、パイル地の使いきりタイプスリッパ。
使いきりタイプにはめずらしい、華やかなカラーでお部屋をさわやかに演出。
底面は軽くて丈夫なEVA素材。足ムレしにくい前あきタイプ。1足ずつPP袋入り。

ホワイト 材質(表地)ポリエステル、(底)EVA タイプ使い捨てスリッパ サイズ(cm)24〜27.5 靴タイプスリッパ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:523

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19176876
2024-08-30
用途:
サロンのお客様用
森田メソッドアカデミー 様

思っていたよりしっかりしていて底の厚みも充分で冬でも床の冷たさが伝わりにくいと思います。お値段がもう少し安ければいいのですが(^-^;

1人が参考にしています
対象商品:
19176876
2024-01-10
用途:
来客用
株式会社流機エンジニアリング 様

当社事務所は来客用スリッパを対応しております。コロナ以来スリッパを除菌する手間を考えたらこの使い捨てスリッパを使用しています。使い捨てですが結構品物は良いものでお客様も安心して履いてます

1人が参考にしています
対象商品:
19176876
2022-02-20
用途:
接客時のお客様用スリッパとして
いのうえ株式会社 様 (卸売・小売業)

類似商品と比べて底部分がしっかりしており、歩きやすいため、使い捨て用途ながらお客様用として十分使用に耐えます。
同品質で色が茶色などの方が良いです。

1人が参考にしています
2021-09-29
用途:
日常
その他業種

肌触り、クッション性、お値段を考えると、とても良い買い物でした。

1人が参考にしています
対象商品:
19176876
2021-08-07
用途:
お客様の使い捨てに使用
ハウススタジオイヴ 様 (サービス業)

お客様に使用感が良いと喜びの声が多いくて満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
19176876
2019-12-02
用途:
お客様
その他業種

神経質な方が近頃は増えたような気がするのでうちでは、この使い捨てスリッパにしました。
そんなに沢山のお客様がいらっしゃる訳ではないのでコスパも良いです。
お互いに使い捨てだと気持ちよく過ごせます。

対象商品:
19176885
2019-06-16
用途:
普段履き
その他業種

自宅で使用。普通に2週間はもちます。5足なので約2ヶ月くらい。歩くとキュッてなる。

1人が参考にしています
対象商品:
19176876
2018-04-24
用途:
脱衣所、トイレ用
教育・研究機関

ふんわりして履き心地がいいです。使い捨てできるのは、汗をかくこれからの季節、重宝します。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする