オーシカ
オーシカの 両面テープ
オーシカの 両面テープ建築用途用
セレクティ 仮止め用両面テープ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(48巻)
注文コード
19177533
品番
仮止め用両面テープ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
各種建築内装化粧材を下地材に仮固定する為の専用両面粘着テープです。接着剤と併用して使用します。
推奨接着剤
被着材料に合せて接着剤をお選びください。
MS-100(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:333ml 1本)
UR-70(化粧パネル900×1800mに施工した場合の標準仕様量:330ml 1本)
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
1.1
基材
ポリエチレン
主な用途
仮止め用
用途
各種建築内装化粧材と下地材との仮固定、内装造作部材の仮固定
使用量
4.5m/化粧パネル (900mm×1800mm)
主なワーク
パーツ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。