軽量ペンチ

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19182038 品番GLP-175
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

従来品の約28%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。

全長(mm)184 用途電気工事・金属細工・針金加工に 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)205 切断能力ステンレス線Φ1.6mm鉄線Φ1.8mm軟鉄線Φ2.6mm銅線Φ3.6mmより線8.0mm2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×50×16 硬度HRC(刃部)58〜64 アズワン品番64-4061-83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19182038
2015-11-07
用途:
高所での電工作業
建設業・工事業

紫のラバー部がずる抜けしてしまう。
軽いのは良いが、ヤッパ安物かっ、って感じ。

MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする