GISUKE(タカギ)
GISUKE(タカギ)の ペンチ/プライヤ/ニッパー
GISUKE(タカギ)の ペンチ
GISUKE(タカギ)の ラジオペンチ
軽量ラジオペンチ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19182056
品番
GLR-150
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
従来品の約14%軽量で疲れにくい!
落下防止コード取付穴付。
全長(mm)
167
先端
先細
バネ
無し
用途
電工作業・針金細工・アクセサリー加工に
材質(本体)
機械構造用炭素鋼S58C
質量(g)
125
切断能力
ステンレス線Φ1.2mm鉄線Φ1.2mm軟鉄線Φ2.0mm銅線Φ2.6mmより線2.0mm
2
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
167×57×14
硬度HRC(刃部)
56〜62
アズワン品番
64-4061-84