万能ラジオペンチ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19182144 品番GBR-150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

「先細・多機能」タイプ。
手際良く配線加工をしたい方に。
電気工事・配線加工などに、7つの多機能:つかむ・切る・曲げる・回す・割線・圧着・皮むき。
落下防止コード取り付け穴付き。
スプリング付。

モノタロウではこんなお得な商品も!
全長(mm)168 先端先細 バネ有り 用途電気工事・配線加工・機械修理に 材質(本体)機械構造用炭素鋼S58C 質量(g)145 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)168×55×14 切断能力(Φmm) 鉄線1.2 切断能力(Φmm) 銅線2.6 硬度HRC(刃部)56〜62 切断径(より線mm2)2.0 アズワン品番64-4061-78 切断能力(Φmm) 軟鉄線2.0 切断能力(mm)ステンレスΦ1.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする