替刃式セーフティスクレーパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19182695 品番SCS-5SS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689

削る、はがす作業が簡単にできます。
刃の出し入れが簡単です。
工具不要でブレード交換ができます。

刃幅(mm)90 用途フローリング・タイルの汚れ落とし、シール等の粘着物のはがし作業、ペンキ・パテ等の削り落とし。 材質SK-5 質量(g)100 刃の厚さ(mm)約0.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×220×25
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※刃部は非常に鋭利になっていますので、安全のため手袋・保護メガネを必ず着用し、お取扱いには十分注意してご使用ください。刃部には直接手を触れないでください。
※刃が正しく取り付けられ、グラつき等がないかを確認のうえ、ご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19182695
2017-12-11
用途:
ベルトコンベア上の糊剥がし

食品工場での使用ですが、木製の柄の製品が使えなくなるので購入しました。
使用に関しては特に問題ありません。

対象商品:
19182695
2016-08-04
用途:
塗装作業時、汚れのはぎ取り時
石材クリーニングひまわり 様 (サービス業)

使い勝手の良さと、ブレード交換のしやすさ、メンテナンスのしやすさ。
全てパーフェクトです。握りやすいので作業を行うときにもしっかりと力が伝わります。

対象商品:
19182695
2016-07-20
用途:
塗装作業時、汚れの除去
石材クリーニングひまわり 様 (サービス業)

とても扱いやすく良かったともいます。少し刃の出し入れが固かったのが難点でしょうか。
しかし、今後とも使用していきたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする