98031 クイックスチール 2オンス クイックスチール 19183088 98031 クイックスチール 2オンス クイックスチール 19183088 98031 クイックスチール 2オンス クイックスチール 19183088 98031 クイックスチール 2オンス クイックスチール 19183088 98031 クイックスチール 2オンス クイックスチール 19183088

クイックスチール 2オンス

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(55g) 注文コード 19183088 品番 98031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

切って練るだけであっという間に金属の硬さに硬化するパテ。
酸化しないので錆びず、化学品を通さないので腐食しません。
約4〜5分で硬化し始め、15分で金属の硬さになります。完全硬化は接着後約1時間です。
耐熱温度は‐60℃〜260℃です。
金属はもちろん、硬い素材ならどこでも接着可能です。
保存期間は約3年で長期保存可能です。
ガソリンタンクやディーゼル燃料タンク容器などの修理は、タンク使用中でも可能です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレー 耐熱温度(℃)‐60〜260 材質耐熱エポキシパテ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ゴムなど柔らかい素材の補強、補修、接着には適しておりません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:77

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19183088
2022-03-02
用途:
クルマの補修
ガレージ くれよん 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

クオーターパネルの補修
マフラーの亀裂
コントロールアームの付け根の補修等
全ての金属に使用可能
一番の救世主。
ただ長期保存は不可、硬くなり使用難。

1人が参考にしています
対象商品:
19183088
2018-06-12
用途:
金属パテとして
パワーハウスモータークラブ川崎 様

超強力の効力にして、使用の簡便さ。あらゆる金属パテを後塵に排する。神様級のありがたい存在。足を向けて寝られません。

3人が参考にしています
対象商品:
19183088
2017-12-12
用途:
商品説明の売りにあるように、バカになったネジの再生などに。

流石に金属のようになるとはいえ、正直今一つ不安はありますが、それでもこれまで瞬間接着剤で誤魔化してたときより良いです。他に破損してしまった部品をこれでコテコテに盛って補強したり。お薦めです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする