SE-400H ルーフキャリア SEシリーズ 6本脚 ROCKY 19183377 SE-400H ルーフキャリア SEシリーズ 6本脚 ROCKY 19183377

ルーフキャリア SEシリーズ 6本脚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 最大積載量(kg)60 注文コード19183377 品番SE-400H
参考基準価格(税別)¥82,800 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
この商品はタイプ・最大積載量など8種類から選べます 他の種類を見る

走行中に発生する耳障りな風切音を前面の整流板よって軽減します。
キャリアの高さ調節可能!ルーフの高さや用途に合わせて調節ができます。
積載物を固定するためのロープフック機能付き。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。

用途重量物用 タイプ雨ドイ挟み込みタイプ 高さ外寸(mm)425〜475 長さ外寸(mm)1740 高さ調節3段階(5cm) 幅内寸(mm)916 取付可能高さ(mm)【屋根】300〜350(内寸) 取付可能幅(mm)【屋根】1084〜1418(内寸) 最大積載量(kg)60 種類ベーシックキャリア

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする