ROCKY
ROCKYの 車外用品
ROCKYの ルーフキャリア
1BOXバン用ハシゴ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
適合車種
NV200 バネット(VM20系)
注文コード
19183605
品番
SL-33
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
適合車種
が
17
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけ加工不要!
車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。
Φ25ミリのステンレスパイプを使用。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。
材質
ステンレスパイプ
タイプ
フック固定タイプ
長さ外寸(mm)
1495
幅外寸(mm)
330
適合車種
NV200 バネット(VM20系)
最大荷重(kg)
80
注意
※リアスボイラーが付いている車両には、取り付けできません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750