SL-14 1BOXバン用ハシゴ ROCKY 19183684 SL-14 1BOXバン用ハシゴ ROCKY 19183684

1BOXバン用ハシゴ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 適合車種ハイエースバン、レジアスエースバン(200系) 注文コード19183684 品番SL-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,000
この商品は適合車種17種類から選べます 他の種類を見る

穴あけ加工不要!
車種専用タイプハシゴのため、品質及び取付位置が決められています。
Φ25ミリのステンレスパイプを使用。
取付けのボルト、ナット類はステンレスを使用しております。

材質ステンレスパイプ タイプフック固定タイプ 長さ外寸(mm)1470 幅外寸(mm)330 適合車種ハイエースバン、レジアスエースバン(200系) 最大荷重(kg)80
注意
※リアスボイラーが付いている車両には、取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19183684 SL-14 63029813 AK-31 バン用リアハシゴ ROCKY バン用リアハシゴ ROCKY 1台 29,980 税込32,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする