LED ナンバー灯 ライセンスランプ 6500K (65Lm)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19184585 品番P2811W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!
専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!
65Lm(ルーメン)シリーズ
業界初!! 高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。
POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!
専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。
色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。

発光色ホワイト 定格12V・24V 用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 形状T10 適合車オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K)6500 耐熱温度(℃)150 明るさ(Lm)65
注意
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両、輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合が起きる恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする