LED 車幅灯 ポジションランプ 5000K (40Lm) 2個入り

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード19184743 品番P2832W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)
専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!
40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応
乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。
従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!
さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!
色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。
※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。

発光色ホワイト 定格12V 用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 種別SMD 形状T10 適合車乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K)5000 耐熱温度(℃)130 明るさ(Lm)40
注意
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両、輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合が起きる恐れがあります。
※ヘッドライトバルブの水平ラインより上側で50mm以内に取付けられる車種は熱の影響を受けやすいので取り付けないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-24
用途:
色味合わせに。
運輸・通信業

ポジション、ヘッドライト、フォグの色味合わせに購入。まだ取り付けしてないですが、レビューを参考に購入に至りました。
注文から到着まで素早い取引でした。

対象商品:
19184743
2018-06-30
用途:
クルマのドレスアップ
サービス業

ポジションランプに使用しました。純正HIDと色味・明るさが合いました。ヘッドライトの面積が広がったように見えます。明るさもどぎつくなく、丁度いいです。40ルーメンで正解でした。純正風でさりげなくドレスアップを目指している人におすすめです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする