LEDバックランプ 6500K (230Lm) T16シングル

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19184838 品番P2866W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

進化をつづける、POLARG LEDの輝き。
エネルギー効率の良い、長寿命設計。
安心の1年保証付き!
高輝度LEDチップとリニア駆動の定電流回路を一体化(PAT)。
今までのLEDにはない、高効率基盤を実現!
金属ボディで効率よく放熱させ、熱によるLEDの劣化や故障を低減した、次世代の長寿命LED。

発光色ホワイト 定格12V 用途バックランプ 形状T16シングル 色温度(K)6500 明るさ(Lm)230
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
※LEDバルブは(+)、(-)の極性があります。車体ソケットに差込み点灯するか確認してください。点灯しない場合は、LEDバルブの端子を左右反対に差込んで点灯を確認してから、車両にセットしてください。
※一部車種においてはLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※特殊・特装車両、輸入車には使用しないでください。警告灯など、その他車両に不具合がおきる恐れがあります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:133

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19184838
2022-12-14
用途:
車整備

購入後、2年になりますが問題なく点灯しています。さすが日本製

1人が参考にしています
対象商品:
19184838
2017-09-21
用途:
会社の車
有限会社東北APエンジニアリング 様

全般的に手軽に手に入るが、カー用品全般的に価格がそのへんのカー用品店より高い

1人が参考にしています
対象商品:
19184838
2017-06-10
用途:
バックランプ

純正メーカーならではの他のランプ類とバランスの取れた光量で好感が持てます。

対象商品:
19184838
2015-12-04
用途:
暗くなってからの車庫入れ

暗くなってからの車庫入れのとき、光量が足りないウェッジ球では視認が難しいので、ナビのバックモニターに頼っていました。
しかし、モニターに映る視野が広角なので、目視と較べたら進入角度はアバウトになりがちです。
LED球に替えてからは10m後方でも目視できるようになり、リアガラス越しに後方確認しながらバックできるので、車庫入れが楽で正確になりました。
白熱球に較べてLED球は昼光色に近く、照らされた対象物を色でも識別できるので、周囲を把握しやすく感じます。
ちなみに、車庫入れをモニターでする人には、後退灯を明るくする実利はあまりないかもしれません。
バックカメラは、暗いときに感度を上げるのとは逆に、明るいと感度を下げて、一定のコントラストでモニターきるよう自動調整してしまうからです。
照明範囲から外れたあたりは相対的に暗くなるので、モニターでは見えなくなる可能性もあります。

5人が参考にしています
対象商品:
19184838
2016-11-12
用途:
エブリイワゴンのバックランプ交換

PIAAの物がまさかの球切れの為、購入。
左右で比べてみると、同じルーメン数を謳ってはいるがこちらの方が明るく、拡散具合も良い。
LEDは日進月歩の分野なので、やはり新しい物の方が良いですね。
早くもう片方も切れないかと思っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする