ハイブリッドプラスコート (T20ピンチ部違い) 12V 21W [アンバー]

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19184892 品番P7610A
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

映り込みを抑える ピュアシルバーコート
「ハイブリッドプラスコート」は、灯具へ装着した際、アンバーの映り込みを抑える為、ガラス部にシルバーコーティングを施したウインカー用バルブです。
T10、T20、S25タイプをラインナップし、トータルコーディネートが可能です。

発光色アンバー 定格12V 21W 用途ウインカー用 形状T20( ピンチ部違い)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-05
用途:
ウインカー
不動産業

まじまじと見ると根本のオレンジが少し気にはなりますが、対視認性を考えるとこの程度が良いのかも知れません。

対象商品:
19184892
2024-02-23
用途:
自家用車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

他メーカー(バレンティ)のステルス電球から交換しました。映り込みが少なくて良いと思っていましたが、日中対向車からの視認性が心配でした。
見た目、ミラーが薄めのこの商品と交換してみたら日中でも凄く明るく不安解消しました!
比べてみると、前の商品はアンバーにスモークをかけてミラーコーティングした感じ。コチラの商品は、スモーク無しでミラーコーティングした感じ。
そこそこ高い商品なので耐久性は期待したいですね。

対象商品:
19184892
2017-09-26
用途:
ウインカー周りのドレスアップ
その他業種

ライトレンズのウインカー部分はアンバー色の映り込みがあるため、これを買いました。
よく見るとアンバーが若干残る感じですが、目立たなくなったのでよしとします。
LED化はハイフラ対策や明るさの問題で選択肢に入れませんでした。
純正品質のポラーグなら明るさの問題も解決し安心できます。

対象商品:
19184892
2017-04-25
用途:
リアウインカーステルス化

根元部分のコートがかかっていない部分の写りこみは若干ありますが当方では許容範囲内です。明るさも十分です。価格は若干高めなので神経質な方でなければ他の安い商品でも行けるのでは。

対象商品:
19184892
2016-08-10
用途:
ウィンカーライト

近くによって見ると、若干、オレンジ色が見えますが、ステルスライトとしては、十分です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする