インポートカーバルブ 12V 21/4W [クリア]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19184953 品番P8103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

欧米インポートカー御用達!
「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。
使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。
テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他

タイプダブル球 口金BAZ15d 発光色クリアー 定格12V 21/4W 用途テール・ストップランプ 形状S25ピン角違い

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19184953
2017-12-02
用途:
外車用バルブ
山田自動車 様

金額が外車ディ−ラ−で購入より少しだけ安いだけ、。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする