インポートカーバルブ 12V 5W [クリア]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19184978 品番P8105
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

欧米インポートカー御用達!
「インポートカーバルブ」は、欧米車オーナーの為のポラーグ白熱バルブです。
使用頻度の高い6アイテムをご用意しました。
テール&ストップランプ/ウィンカーランプ/コーナリングランプ/ポジションランプ/ルームランプ…他

口金SV8.5/8 発光色クリアー 定格12V 5W 形状T10×37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19184978
2018-02-15
用途:
ライセンスバルブ

BMW MINI(R53)のライセンスプレートバルブを交換しました。明るさは普通と言うか、普通に暗いというか、要するに純正と同じ明るさだと思います。当たり前ですが、劣化したバルブよりは明るいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする