B1 ハイブリッドハロゲン (T16) 12V 16W(18W) [アンバー]

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19184987 品番P8714A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

豊富なラインアップで、ポジション・バック・ウインカー・テール&ストップ・ライセンスランプをドレスアップ!
白熱ハイパワーカラーバルブ
「B1ハイブリッド」は、クールな白い光で、ポジションランプ、バックランプ、ライセンスランプをドレスアップする高効率ホワイトバルブと、クリアレンズでドレスアップしたリアコンビネーション(テール&ストップ)ランプやウィンカーランプ専用の高効率カラーバルブです。

タイプシングル球 口金W2.1X9.5d 発光色アンバー 定格12V 16W(18W) 用途ウィンカーランプ 形状T16
注意
※二重レンズ・イエローキャップ装着者には使用できません。
※アンバーバルブ交換時は、口金部の形状を、よくご確認ください。
※()で定格を併記しているものは、規格によって表示が異なります。12V16W(18W):16WはECE規則、18Wは旧JIS規格での表示電力となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19184987
2020-09-02
用途:
アドレスV125ウインカー
建設業・工事業

海外製のクリアウインカーに使用します。
色付きのバルブは非常に手に入りにくいので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
19184987
2020-02-04
用途:
明るい
川村塗装工房 様

このサイズがなかなか無くて、色も明るさも満足です。

対象商品:
19184987
2018-08-13
用途:
フロントウインカーに使用しました。
カーサービスオカモト 様

明るくていいです。5wでは暗くて早かったので探してました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車用白熱球/バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする