補修用カプラー H8/H11用

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19185032 品番PC008
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

カプラーも消耗品!ハロゲンバルブ交換時には必ず確認!
カプラーは、車輌本体とハロゲンバルブを接続する部分であり、バルブが発する高熱がそのままカプラーへの負担となる為、常に消耗しています。
消耗が極限に達すると、変形等の不具合が発生し、最悪、カプラーや配線が燃えてしまう場合があるので、ハロゲンバルブ交換時には、カプラーの状態も確認し、以下の症状が発生していないか確認しましょう。

用途カプラー 形状H8・H11用 定格12V・24V 発光色-
注意
※保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19185032
2025-05-18
用途:
ライト交換
製造業

純正がHID、後で購入したユニットがハロゲン……ポンでカプラーは入らない。色々考えて変換用カプラーがあれば良いんじゃね?で探して購入。配線を付け替えて無事完成。

対象商品:
19185032
2020-02-28
用途:
補修作業
自動車・二輪車・自転車関連業

板金補修部品としてお手頃価格でありがたい商品です。

対象商品:
19185032
2017-04-14
用途:
自動車修理
カスタムショップ舞太郎 様

フォグランプ配線断線に使用しました。メーカー品なので安心して使えました。H8/H11用の表記になっていますが現在はパッケージもH8/H11/H16用になっています。H16を使う現行タントカスタムに使用。

2人が参考にしています
対象商品:
19185032
2016-08-04
用途:
鈑金修理時
全国農業協同組合連合会京都府本部亀岡自動車サービスセンター 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

純正補給部品が無い時には、大変役立ちます。高価なハーネスAssy交換なしで、作業もスピーディーです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする