メグロ化学
メグロ化学の 補修材
メグロ化学の プラスチック/FRP用
メグミックスMKキット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19185163
品番
120290
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
樹脂パーツの万能成型接着剤。
MKキット。
セット内容
メグミックス黒(補修剤・50ml)×1本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×1本、メグミックス50チップ×1パック(12本)、メグミックス充填用ガン×1個
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性