メグロ化学
メグロ化学の 補修材
メグロ化学の プラスチック/FRP用
メグミックスBGキット
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
19185172
品番
120289
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,234
販売価格(税別)
¥
12,940
バスケットに入れる
樹脂パーツの万能成型接着剤。
BGキット。
セット内容
メグミックス黒(補修剤・50ml)×2本、メグミックスグレー(補修剤・50ml)×2本、メグミックス50チップ×2パック(12本)
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
200mL
危険物の性状
非水溶性