曜日別特売
- バイクスーツプロテクト MOTOPLUS 19185836

 

- バイクスーツプロテクト MOTOPLUS 19185836
- バイクスーツプロテクト MOTOPLUS 19185836
- バイクスーツプロテクト MOTOPLUS 19185836
- バイクスーツプロテクト MOTOPLUS 19185836

バイクスーツプロテクト

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1枚注文コード19185836品番-
参考基準価格(税別)¥29,980販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

業界初!!燃えない・溶けないバイクカバー。それがバイクスーツプロテクト
燃えない・溶けない生地を下部に使用
マフラー、エンジン、エキパイが接触すると思われる箇所には燃えない・溶けない生地を使用。(センターマフラー対応)
さらに上部には、丈夫な250デニールに防炎加工した生地を使用し全体的に燃えないカバーを採用
前後色違いで間違い解消
従来の1色のみのバイクカバーで「カバーリア部を前に被せてしまった。」と間違った事はございませんか
バイクスーツなら前後の色が違いますので、どのような収納状況でも簡単に見分けることができ、間違いがおこりません
フロント部ファスナー式
従来のカバーはスソ部分を絞っているため、被せるときにミラー・ステップ・マフラーに引っかかってしまい取り付けが大変です。
バイクスーツなら両サイドから覆いかぶせる感じで従来カバーのようなトラブルがおこりません。
ファスナーは止水ファスナーを使用しファスナー部からの水の浸入をふせぎます。
リアー部ファスナー
バイクスーツプロテクトはリアにもファスナーを採用。 リアファスナー式にした事であらゆる方向からカバーの脱着ができるようになりました。

サイズ3L
関連資料:適合表
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19185818
2018-10-06
用途: バイクの屋根無し保管
自動車・二輪車・自転車関連業

お値段高いだけあって生地がゴツく、防水と耐熱性に不満無し。大体1年~2年辺りで色褪せ、へたるが、表面染みても中まで濡れてきてないとか意外しぶといので3年程度使えコスパよい。
なにより前後でファスナーで開くタイプで非常に楽々使えていい。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする