KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ハイグレード ザ・ペンチ 2com.ハンドル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19188645
品番
FCC-106
参考基準価格(税別)
¥5,190
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造を搭載したペンチ。落下防止用ストラップ装着可能。先端は挟みやすいセレーション加工。
サイズ(mm)
150
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
760-8071
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
170
質量(g)
216
寸法A(mm)
170
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
23
寸法B(mm)
27
寸法C(mm)
49
切断能力(Φmm) 軟線
2.3
切断能力(Φmm) 硬線
1.8
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応