KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
ハイグレード ザ・ラジオペンチ 2com.ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188688
品番
FCC-306
参考基準価格(税別)
¥4,480
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造を搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
先端
先細
サイズ(mm)
150
バネ
無し
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
760-8136
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
164
質量(g)
140
寸法A(mm)
164
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
53
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応