ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ 2com.ハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 19188697 品番 FCC-118
参考基準価格(税別)¥7,920 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。落下防止用ストラップ装着可能。

サイズ(mm)200 用途切る・曲げる・掴む作業に トラスコ品番760-8101 材質MARUTOLOYT 全長(mm)204 質量(g)328 寸法A(mm)204 寸法D(mm)18 寸法E(mm)25 寸法B(mm)39 寸法C(mm)54 切断能力(Φmm) 軟線3芯1.6・2.0・2.6 切断能力(Φmm) 硬線ピアノ線:2.0 鉄線:2.8 バネ無し RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする