KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ハイグレード ザ・ヨーロッパタイプペンチ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
19188733
品番
FC-508
参考基準価格(税別)
¥5,560
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造を搭載したヨーロッパタイプペンチ。プライヤーと同じくわえ部で、ボルトやナット、パイプ類をくわえ回すのに便利。
サイズ(mm)
200
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
209
質量(g)
350
寸法A(mm)
209
寸法D(mm)
13
寸法E(mm)
28
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
52
切断能力(Φmm) 軟線
3.2
切断能力(Φmm) 硬線
2.3
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応