KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
ハイグレード ザ・ハイレベレージペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188767
品番
FC-119
参考基準価格(税別)
¥8,010
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
砲金サンドイッチ構造を搭載したハイレベレージペンチ。省力設計と長い刃部で、V.V.F.(三芯ケーブル)も楽に切断。
サイズ(mm)
220
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
760-8047
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
223
質量(g)
420
寸法A(mm)
223
寸法D(mm)
13.5
寸法E(mm)
27
寸法B(mm)
39
寸法C(mm)
49
切断能力(Φmm) 軟線
3芯1.6・2.0・2.6
切断能力(Φmm) 硬線
ピアノ線:2.0 鉄線:3.4
バネ
無し
RoHS指令(10物質対応)
対応