KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
スムースローテーション ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188794
品番
SR-306
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
スムース・ローテーション構造を搭載したラジオペンチ。掴みやすく、滑りづらいエラストマーハンドル。アゴ部分にはビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。
先端
先細
サイズ(mm)
150
バネ
無し
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
760-8802
材質
MARUTOLOYU
全長(mm)
165
質量(g)
130
寸法A(mm)
165
寸法D(mm)
10
寸法E(mm)
17
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
54
切断能力(Φmm) 軟線
2
切断能力(Φmm) 硬線
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応