KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 標準ペンチ
プロホビー ペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188882
品番
HPC-D04
参考基準価格(税別)
¥3,660
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
切る、つかむ、廻す等の万能タイプ。セレーション加工で確実にキャッチ!先端は、挟みやすいセレーション加工を施してあります。
サイズ(mm)
110
用途
切る・曲げる・掴む・回す作業に
トラスコ品番
828-3808
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
110
質量(g)
78
寸法A(mm)
110
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.4
切断能力(mm)軟銅線
1.6
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応