HCC-D04 プロホビー ワイヤーカッター KEIBA 19188916 HCC-D04 プロホビー ワイヤーカッター KEIBA 19188916 HCC-D04 プロホビー ワイヤーカッター KEIBA 19188916 HCC-D04 プロホビー ワイヤーカッター KEIBA 19188916

プロホビー ワイヤーカッター

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19188916 品番HCC-D04
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ワイヤーの切断に。より線ワイヤーがほつれない。平に切断できる。

サイズ(mm)100 用途切る作業に トラスコ品番828-3781 材質MARUTOLOYT 質量(g)66 寸法A(mm)100 寸法D(mm)7.6 寸法B(mm)10 寸法C(mm)50 切断能力(mm)軟鉄線1.4 切断能力(mm)軟銅線より線ワイヤー:1.0 アルミ・銅線:2.0 バネ有り RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19188916
2022-11-28
用途:
ワイヤーアクセサリー製作に
製造業

当然かもしれませんがニッパーとは全く違う切れ方です。
ニッパーで切断すると多少径が潰れた断面になりますが、これは崩れることなく切断できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする