KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
プロホビー ピンセットカッター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188943
品番
HEC-D55
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
摘んだり、線材等の切断に。
先端
先細
サイズ(mm)
150
バネ
有り
用途
切る・掴む作業に
トラスコ品番
828-3785
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
149
質量(g)
75
寸法A(mm)
149
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
52.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(mm)軟銅線
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応