KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188968
品番
HLC-D24
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
狭いところに便利な先細タイプ。しっかり掴む・先端溝40°ローレット加工。
先端
先細
サイズ(mm)
120
バネ
有り
用途
曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
828-3794
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
126
質量(g)
75
寸法A(mm)
126
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応