KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
プロホビー 先曲ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19188977
品番
HBC-D04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
入り組んでいる狭いところに便利。
先端
先曲がり
サイズ(mm)
120
バネ
有り
用途
曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
828-3779
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
120
質量(g)
75
寸法A(mm)
120
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応