HFC-D04 プロホビー 平口リードペンチ KEIBA 19189004

 

HFC-D04 プロホビー 平口リードペンチ KEIBA 19189004
HFC-D04 プロホビー 平口リードペンチ KEIBA 19189004
HFC-D04 プロホビー 平口リードペンチ KEIBA 19189004

プロホビー 平口リードペンチ

(2件のレビュー)
内容量1丁注文コード19189004品番HFC-D04
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

傷を付けずに加工。

用途曲げる・掴む作業にサイズ(mm)120トラスコ品番760-8161材質MARUTOLOYⅠ全長(mm)126質量(g)70寸法A(mm)126寸法D(mm)6寸法B(mm)28.5寸法C(mm)50バネ有りRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19189004
2023-02-09
用途: ワイヤーアート、形作りに使用
悠々たいむサービス業

手に馴染むほどシッカリしていて形状もずっと探していたギザが無くて、ワイヤーを痛めることなく曲げることが出来て良かったです

対象商品 : 19189004
2017-02-09
用途: 趣味制作時
アートクレイ工房大船駅前教室

やっぱりKEIBAの商品は、使いやすい。長時間使っても、疲れない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする