KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの 喰い切り
プロホビー 喰切
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189013
品番
HKC-D04
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
釘等の切断に。
サイズ(mm)
100
用途
切る作業に
トラスコ品番
828-3790
材質
MARUTOLOYT
質量(g)
75
寸法A(mm)
105
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
7.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(mm)軟銅線
1.4
バネ
有り
RoHS指令(10物質対応)
対応