HE-D05 プロホビー 先細ラジオペンチ KEIBA 19189056 HE-D05 プロホビー 先細ラジオペンチ KEIBA 19189056 HE-D05 プロホビー 先細ラジオペンチ KEIBA 19189056 HE-D05 プロホビー 先細ラジオペンチ KEIBA 19189056

プロホビー 先細ラジオペンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード19189056 品番HE-D05
参考基準価格(税別)¥3,440 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

狭いところに便利な先細タイプ。

先端先細 サイズ(mm)150 バネ有り(片側固定構造) 用途掴む作業に 材質MARUTOLOYT 全長(mm)147 質量(g)60 寸法A(mm)147 寸法D(mm)6 寸法B(mm)52.5 寸法C(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19189056
2018-09-05
用途:
趣味の工作など細かな作業
運輸・通信業

先細の口先の合わせも良く出来ていて細かなものも挟んで使えそうです.
ただ、届いた物と掲載の写真が異なります、ほぼにてる形とは言え写真は間違えずに掲載して欲しいものです。よって、評価が下がりました。

1人が参考にしています
対象商品:
19189056
2016-08-30
用途:
魚釣りの針外しとして

僕が釣っている魚は口の小さなハエやワカサギなので一般の釣具店で販売されている針外しペンチは太くて魚の口に入りません。

その点、このペンチは細いので飲まれて魚の喉に刺さった針をストレスなく外すことができます。

欲を言えば防錆効果の期待できるSUS製が良いのですが、オイルトリートメントをして錆びないように使っています。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラジオペンチの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/longnosepliers_howtouse/
2023-02-15

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする