KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
プロホビー先細ラジオペンチ(ベントタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189065
品番
HE-D15
参考基準価格(税別)
¥3,920
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
狭いところに便利な先細・先曲がりタイプ。
先端
ベントタイプ
サイズ(mm)
150
バネ
有り(片側固定構造)
用途
掴む作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
146
質量(g)
60
寸法A(mm)
146
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
35
寸法B(mm)
50.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応