KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
プロホビー ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189092
品番
HL-D04
参考基準価格(税別)
¥3,780
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
線材の切断や曲げ加工に。
先端
先細
サイズ(mm)
120
バネ
有り(片側固定構造)
用途
切る・曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
828-3795
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
124
質量(g)
55
寸法A(mm)
124
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
50
切断能力(mm)軟鉄線
1.2
切断能力(Φmm) 軟線
1.4
RoHS指令(10物質対応)
対応