KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
プロホビー ラジオペンチ(溝ナシ、切断刃ナシ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189108
品番
HL-D14
参考基準価格(税別)
¥3,390
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
先細タイプ。傷を付けずに加工。
先端
先細
サイズ(mm)
120
バネ
有り(片側固定構造)
用途
曲げる・掴む作業に
トラスコ品番
828-3796
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
124
質量(g)
60
寸法A(mm)
124
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応