KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
プロホビー ラジオペンチ(溝付、切断刃ナシ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189117
品番
HL-D24
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
狭いところに便利な先細タイプ。
先端
先細
サイズ(mm)
120
バネ
有り(片側固定構造)
用途
曲げる・掴む作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
124
質量(g)
60
寸法A(mm)
124
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
28.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応