KEIBA
KEIBAの ペンチ/プライヤ/ニッパー
KEIBAの ペンチ
KEIBAの ラジオペンチ
プロホビー 先曲ラジオペンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
19189126
品番
HB-D04
参考基準価格(税別)
¥3,550
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
入り組んでいる狭いところに便利。
先端
先曲がり
サイズ(mm)
120
バネ
有り(片側固定構造)
用途
曲げる・掴む作業に
材質
MARUTOLOYT
全長(mm)
118
寸法A(mm)
118
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
60
寸法B(mm)
22.5
寸法C(mm)
50
RoHS指令(10物質対応)
対応